xEnergy - BPZ-KAS-800 StrekkavlastningskinneB=800mm - 106442

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KAS-800 StrekkavlastningskinneB=800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 750 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081062126

Elnummer

2459354

Leverandørens varenummer

106442

Typebeskrivelse

2459354

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

750 mm

Høyde:

43 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Kabel strekkavlastning skinne C-profil B=800mm