xEnergy - BPZ-KB-6/125 Terminal blokk 1p. 125A 6 utg. - 102714

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KB-6/125 Terminal blokk 1p. 125A 6 utg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 73,8 mm

  • Bredde - 27 mm

  • Maks merkestrøm - 125 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081025749

Elnummer

2459290

Leverandørens varenummer

102714

Typebeskrivelse

2459290

Høyde:

73,8 mm

Bredde:

27 mm

Maks merkestrøm:

125 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

2,5...35 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

2,5...35 mm²

Antall klemmer pr. pol:

7

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

46,3 mm

Terminal blokk 1 polet, 125A, 6 utganger