xEnergy - BPZ-KFS-600 Kabel-klemmeskinne - 116294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 600 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081160334
Elnummer
2460392
Leverandørens varenummer
116294
Typebeskrivelse
2460392
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabelklemmen skinner C seksjon


