xEnergy - BPZ-KIT-PD3-600 Blå tarification 3-fase - 102469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081023578
Elnummer
2459274
Leverandørens varenummer
102469
Typebeskrivelse
2459274
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
525 mm
Høyde:
655 mm
Dybde:
170 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035