Utgått

xEnergy - BPZ-KIT-TJ-250A-600 Monteringssett HxB=400x600mm - 286768

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KIT-TJ-250A-600 Monteringssett HxB=400x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 525 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082867683

Elnummer

2456084

Leverandørens varenummer

286768

Typebeskrivelse

BPZ-KIT-TJ-250A-600

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

525 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

200 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Monteringssett for GUL tarification HxB=400x600mm, 250A