xEnergy - BPZ-KR121/300-W Sokkel HxBxD=100x1200x300mm H - 116283

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KR121/300-W Sokkel HxBxD=100x1200x300mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 1205 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081160228

Elnummer

2460381

Leverandørens varenummer

116283

Typebeskrivelse

2460381

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

1205 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

291,5 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Kabel interconnect ramme, HxBxD=100x1200x300mm, hvit