xEnergy - BPZ-KR121/320 Sokkel IP54 HxBxD=100x1200x320 - 116291

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KR121/320 Sokkel IP54 HxBxD=100x1200x320

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 1205 mm

  • Høyde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081160303

Elnummer

2460389

Leverandørens varenummer

116291

Typebeskrivelse

2460389

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

1205 mm

Høyde:

105 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

320 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

325 mm

Kabel interconnect ramme IP54, HxBxD=100x1200x320mm