xEnergy - BPZ-KR41/320 Sokkel IP54 HxBxD=100x400x320m - 116285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 350 kg
Bredde - 405 mm
Høyde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081160242
Elnummer
2460383
Leverandørens varenummer
116285
Typebeskrivelse
2460383
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
350 kg
Bredde:
405 mm
Høyde:
105 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
325 mm