xEnergy - BPZ-KR62/300 Sokkel HxBxD=200x600x300mm - 116272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 350 kg
Bredde - 605 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081160112
Elnummer
2460370
Leverandørens varenummer
116272
Typebeskrivelse
2460370
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
350 kg
Bredde:
605 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
291,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


