xEnergy - BPZ-KR62/320 Sokkel IP54 HxBxD=200x600x320m - 116288

KopierKopier
xEnergy - BPZ-KR62/320 Sokkel IP54 HxBxD=200x600x320m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 605 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081160273

Elnummer

2460386

Leverandørens varenummer

116288

Typebeskrivelse

2460386

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

350 kg

Bredde:

605 mm

Høyde:

205 mm

Dybde:

325 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

320 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Kabel interconnect ramme IP54, HxBxD=200x600x320mm