xEnergy - BPZ-LOCK/DBIT3 Lås med en nøkkel - 178405

KopierKopier
xEnergy - BPZ-LOCK/DBIT3 Lås med en nøkkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Nøkkel

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - nei

  • Stanglås (trepunktslåsing) - Ja

  • Lukke-variant - Dobbeltkam

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081737086

Elnummer

2455916

Leverandørens varenummer

178405

Typebeskrivelse

BPZ-LOCK/DBIT3

Type håndtak:

Nøkkel

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

nei

Stanglås (trepunktslåsing):

Ja

Lukke-variant:

Dobbeltkam

Lås med en nøkkel