xEnergy - BPZ-LOCK/SH6METAL Metallås SH6 med 6x6 hull - 116913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Nøkkel
Vippe - nei
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - Ja
Type tetning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081166510
Elnummer
2460549
Leverandørens varenummer
116913
Typebeskrivelse
BPZ-LOCK/SH6METAL
Type håndtak:
Nøkkel
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
Ja
Type tetning:
Andre
Metallås SH6 med 6x6 hull (endring av rotasjons dørlås)