xEnergy - BPZ-MAH-800 Aluminium Skinne 800mm - 154955

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MAH-800 Aluminium Skinne 800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 688 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081516957

Elnummer

2455480

Leverandørens varenummer

154955

Typebeskrivelse

BPZ-MAH-800

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

688 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

15 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Aluminium Skinne for vertikale innredning Bredde 800mm