xEnergy - BPZ-MES-1200/15-ST Mont.innsatst HxB=1449x1200mm - 119328

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MES-1200/15-ST Mont.innsatst HxB=1449x1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1449 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081174652

Elnummer

2460854

Leverandørens varenummer

119328

Typebeskrivelse

2460854

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1449 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1120 mm

Høyde:

1449 mm

Dybde:

115 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Montering innsats med stålfront HxB=1449x1200mm, 7 rader