xEnergy - BPZ-MES-1200/20-ST Mont.innsatst HxB=1949x1200mm - 119330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1949 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174676
Elnummer
2460856
Leverandørens varenummer
119330
Typebeskrivelse
2460856
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1949 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1120 mm
Høyde:
1949 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


