xEnergy - BPZ-MES-400/12-ST Mont.innsatst HxB=1149x400mm 6 - 119309

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MES-400/12-ST Mont.innsatst HxB=1149x400mm 6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1149 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 320 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081174461

Elnummer

2460835

Leverandørens varenummer

119309

Typebeskrivelse

2460835

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1149 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

320 mm

Høyde:

1149 mm

Dybde:

115 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Montering innsats med stålfront HxB=1149x400mm, 6 rader