xEnergy - BPZ-MES-400/7-ST Mont.innsatst HxB=649x400mm 4r - 119307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 649 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174447
Elnummer
2460833
Leverandørens varenummer
119307
Typebeskrivelse
2460833
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
649 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
649 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


