xEnergy - BPZ-MES-600/10-ST Mont.innsatst HxB=949x600mm 5r - 119312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 949 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174492
Elnummer
2460838
Leverandørens varenummer
119312
Typebeskrivelse
2460838
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
949 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
520 mm
Høyde:
949 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


