xEnergy - BPZ-MES-600/7-ST Mont.innsatst HxB=649x600mm 4r - 119311

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MES-600/7-ST Mont.innsatst HxB=649x600mm 4r

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 649 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 520 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081174485

Elnummer

2460837

Leverandørens varenummer

119311

Typebeskrivelse

2460837

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

649 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

520 mm

Høyde:

649 mm

Dybde:

115 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Montering innsats med stålfront HxB=649x600mm, 4 rader