xEnergy - BPZ-MN-FS-1000/2 Frontdekselet HxB=200 x 973mm - 120690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 971 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185207
Elnummer
2460966
Leverandørens varenummer
120690
Typebeskrivelse
2460966
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
971 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
973 mm
Dybde for skapinnbygging:
15 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
15 mm