xEnergy - BPZ-MN-FS-600/1 Frontdekselet HxB=100 x 573mm - 120685

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MN-FS-600/1 Frontdekselet HxB=100 x 573mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 571 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081185153

Elnummer

2460961

Leverandørens varenummer

120685

Typebeskrivelse

2460961

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

571 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

15 mm

Bredde for skapinnbygging:

573 mm

Dybde for skapinnbygging:

15 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Frontdekselet for "maske" fordelingsskap sokkel, H x B=100 x 573 mm