xEnergy - BPZ-MN-FS-600/2 Frontdekselet HxB=200 x 573mm - 120686

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MN-FS-600/2 Frontdekselet HxB=200 x 573mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 571 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081185160

Elnummer

2460962

Leverandørens varenummer

120686

Typebeskrivelse

2460962

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

571 mm

Høyde:

200 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

573 mm

Dybde for skapinnbygging:

15 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

15 mm

Frontdekselet for "maske" fordelingsskap sokkel, H x B=200 x 573 mm