xEnergy - BPZ-MN-SS/1/175 Hjørne beskyttelse D=100x175mm - 119214

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MN-SS/1/175 Hjørne beskyttelse D=100x175mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 250 kg

  • Bredde - 28 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173518

Elnummer

2460746

Leverandørens varenummer

119214

Typebeskrivelse

2460746

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Maks belastning:

250 kg

Bredde:

28 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

28 mm

Dybde for skapinnbygging:

175 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

171 mm

Hjørne beskyttelse for "maske" fordelingsskap base, H x D=100 x 175 mm