xEnergy - BPZ-MPL-NZM1X-400-MV Montasjeplateate NZM1 V B=400mm - 120742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 160 mm
Bredde - 296 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185726
Elnummer
2461018
Leverandørens varenummer
120742
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM1X-400-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
160 mm
Bredde:
296 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM1 vertikal B=400mm


