xEnergy - BPZ-MPL-NZM1X-800-MV Mont.plate NZM1 V B=800mm - 120744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 160 mm
Bredde - 696 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185740
Elnummer
2461020
Leverandørens varenummer
120744
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV
Høyde:
160 mm
Bredde:
696 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM1 vertikal B=800mm