xEnergy - BPZ-MPL-NZM2X-600-MV Montasjeplateate NZM2 V B=600mm - 120746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 165 mm
Bredde - 496 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185764
Elnummer
2461022
Leverandørens varenummer
120746
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM2X-600-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
165 mm
Bredde:
496 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM2 vertikal B=600mm