xEnergy - BPZ-MPL-NZM2X-800-MV Montasjeplateate NZM2 V B=800mm - 120747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 165 mm
Bredde - 696 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185771
Elnummer
2461023
Leverandørens varenummer
120747
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM2X-800-MV
Høyde:
165 mm
Bredde:
696 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM2 vertikal B=800mm