xEnergy - BPZ-MPL1150-400 Montasjeplate. HxB=1150x400mm - 108336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1080 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081079704
Elnummer
2459392
Leverandørens varenummer
108336
Typebeskrivelse
2459392
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1080 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. for HxB=1150x400mm


