xEnergy - BPZ-MPL1650-800 Montasjeplate. HxB=1650x800mm - 108352

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL1650-800 Montasjeplate.  HxB=1650x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1580 mm

  • Bredde - 688 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081079865

Elnummer

2459408

Leverandørens varenummer

108352

Typebeskrivelse

2459408

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1580 mm

Bredde:

688 mm

Stansing:

nei

Universal Mont.pl. HxB=1650x800mm