xEnergy - BPZ-MPL1950-800 Montasjeplate. HxB=1950x800mm - 108353

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL1950-800 Montasjeplate.  HxB=1950x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 1880 mm

  • Bredde - 688 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081079872

Elnummer

2459409

Leverandørens varenummer

108353

Typebeskrivelse

2459409

Høyde:

1880 mm

Bredde:

688 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Universal Mont.pl. HxB=1950x800mm