xEnergy - BPZ-MPL200-1200 Montasjeplate (200mm) - 114810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 199 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081142101
Elnummer
2460189
Leverandørens varenummer
114810
Typebeskrivelse
BPZ-MPL200-1200
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
199 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


