xEnergy - BPZ-MPL200-600 Montasjeplate (200mm) - 114807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 199 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081142071
Elnummer
2460186
Leverandørens varenummer
114807
Typebeskrivelse
BPZ-MPL200-600
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
199 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr