xEnergy - BPZ-MPL350-800 Montasjeplate. HxB=350x800mm - 108347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 280 mm
Bredde - 688 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081079810
Elnummer
2459403
Leverandørens varenummer
108347
Typebeskrivelse
2459403
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
280 mm
Bredde:
688 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=350x800mm


