xEnergy - BPZ-MPL400-1000 Montasjeplate (400mm) - 114821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 399 mm
Bredde - 888 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081142217
Elnummer
2460200
Leverandørens varenummer
114821
Typebeskrivelse
BPZ-MPL400-1000
Høyde:
399 mm
Bredde:
888 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr