xEnergy - BPZ-MPL400-400 Montasjeplate - 114817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 399 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081142170
Elnummer
2460196
Leverandørens varenummer
114817
Typebeskrivelse
BPZ-MPL400-400
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
399 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


