xEnergy - BPZ-MPL400-425 Montasjeplate (400mm) - 114818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 399 mm
Bredde - 313 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081142187
Elnummer
2460197
Leverandørens varenummer
114818
Typebeskrivelse
BPZ-MPL400-425
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
399 mm
Bredde:
313 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr