xEnergy - BPZ-MPL650-400 Montasjeplate. HxB=650x400mm - 108334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 580 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081079681
Elnummer
2459390
Leverandørens varenummer
108334
Typebeskrivelse
2459390
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
580 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=650x400mm


