xEnergy - BPZ-MPLSASY-600 Montasjeplate med hull (250mm) - 114830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 250 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081142309
Elnummer
2460209
Leverandørens varenummer
114830
Typebeskrivelse
2460209
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
250 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate med ferdig borede hull for montering av SASY60i. Passer til XVTL-VP og XVTL-BRA/IC250


