xEnergy - BPZ-MT-1000/450-4 Måler bunn HxB=450x1000mm - 112296

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MT-1000/450-4 Måler bunn HxB=450x1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 920 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081115860

Elnummer

2459827

Leverandørens varenummer

112296

Typebeskrivelse

2459827

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

450 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

920 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

165 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Måler bunn HxB=450x1000mm