xEnergy - BPZ-MT-1200/450-5 Måler bunn HxB=450x1200mm - 112297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081115877
Elnummer
2459828
Leverandørens varenummer
112297
Typebeskrivelse
2459828
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
450 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1120 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035