xEnergy - BPZ-MT-400/450-1 Måler bunn HxB=450x400mm - 112293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081115839
Elnummer
2459824
Leverandørens varenummer
112293
Typebeskrivelse
2459824
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
450 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


