xEnergy - BPZ-MT-800/450-3 Måler bunn HxB=450x800mm - 112295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 720 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081115853
Elnummer
2459826
Leverandørens varenummer
112295
Typebeskrivelse
2459826
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
450 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
720 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035