xEnergy - BPZ-MT-MSW-400/425-1-A Målerbunn HxB=425x400mm - 120768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185986
Elnummer
2461044
Leverandørens varenummer
120768
Typebeskrivelse
2461044
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


