xEnergy - BPZ-NZM1-400-MV Montasjeplate.NZM1 B425H300-V - 286757

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM1-400-MV Montasjeplate.NZM1 B425H300-V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 305 mm

  • Bredde - 325 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082867577

Elnummer

2473300

Leverandørens varenummer

286757

Typebeskrivelse

BPZ-NZM1-400-MV

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

305 mm

Bredde:

325 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate + frontplate for HxB=300x425mm, NZM1,vertical montering