xEnergy - BPZ-NZM1-600-MV-RH Montasjeplate Frontplate HxB=300x600mm - 116682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081164271
Elnummer
2460535
Leverandørens varenummer
116682
Typebeskrivelse
2460535
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x600mm, NZM1, vertikal, med roterende dørhåndtak


