xEnergy - BPZ-NZM1-800-MH-RH Montasjeplate Frontplate HxB=200x800mm - 116688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081164332
Elnummer
2460541
Leverandørens varenummer
116688
Typebeskrivelse
2460541
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x800mm, NZM1, horisontal, med roterende dørhåndtak


