xEnergy - BPZ-NZM1-800-MH-W Montasjeplate Frontplate HxB=200x800mm - 293600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 725 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082936006
Elnummer
2456329
Leverandørens varenummer
293600
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-800-MH-W
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
725 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=200x800mm, NZM1, horisontal, hvit


