xEnergy - BPZ-NZM1-800-MV-W Montasjeplate Frontplate HxB=300x800mm - 293604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 305 mm
Bredde - 725 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082936044
Elnummer
2456331
Leverandørens varenummer
293604
Typebeskrivelse
BPZ-NZM1-800-MV-W
Høyde:
305 mm
Bredde:
725 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x800mm, NZM1, vertikal, hvit