xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-600-MH Mont.sett NZM1 H HxB=200x600mm - 116935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 205 mm
Bredde - 525 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081166732
Elnummer
2460571
Leverandørens varenummer
116935
Typebeskrivelse
2460571
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
205 mm
Bredde:
525 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett NZM1 for MSW horisontal, HxB=200x600mm


