xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-800-MH Mont.sett NZM1 H HxB=200x800mm - 116937

KopierKopier
xEnergy - BPZ-NZM1/MSW-800-MH Mont.sett NZM1 H HxB=200x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 205 mm

  • Bredde - 725 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081166756

Elnummer

2460573

Leverandørens varenummer

116937

Typebeskrivelse

2460573

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

205 mm

Bredde:

725 mm

Stansing:

Ja

Monteringssett NZM1 for MSW horisontal, HxB=200x800mm